Schneider Electric - Harmony - capsule pour bouton poussoir - lisse - Ø22 - jaune - ZBAF5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - jaune
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
étiqueté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481340719
Réf. Sonepar
01887134071
Réf. Fournisseur
ZBAF5
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
jaune
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
22 mm
hauteur:
22 mm







