Schneider Electric - Harmony - capsule pour bouton poussoir - lisse - Ø22 - noir - ZBAF2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - noir

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 30.5 mm

  • étiqueté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481340689

Réf. Sonepar

01887134068

Réf. Fournisseur

ZBAF2

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

noir

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

30.5 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

30.5 mm

hauteur:

22 mm