Schneider Electric - Harmony - capsule pour bouton poussoir - lisse - Ø22 - vert - ZBAF3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
étiqueté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481340696
Réf. Sonepar
01887134069
Réf. Fournisseur
ZBAF3
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
vert
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
22 mm
hauteur:
22 mm







