Schneider Electric - Harmony - capsule pr bouton poussoir - Ø22 - affleurant lisse - 'I' - vert - ZBAF331

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - vert

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481361806

Réf. Sonepar

01887136180

Réf. Fournisseur

ZBAF331

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur de la lentille:

vert

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Oui

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur:

0 mm

Harmony - capsule pour bouton poussoir - poussoir affleurant - vert - marquage blanc 'I'