Schneider Electric - Harmony - capsule pr bouton poussoir - Ø22 - affleurant lisse - flèche - blanc - ZBAF334

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - blanc

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481361998

Réf. Sonepar

01887136199

Réf. Fournisseur

ZBAF334

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur de la lentille:

blanc

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Oui

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur:

0 mm

Harmony - capsule pour bouton poussoir - poussoir affleurant - blanc - marquage noir symbole flèche