Schneider Electric - Harmony - capsule pr bouton poussoir - Ø22 - affleurant lisse - 'II' - vert - ZBAF336
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481361820
Réf. Sonepar
01887136182
Réf. Fournisseur
ZBAF336
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
vert
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur:
0 mm
Harmony - capsule pour bouton poussoir - poussoir affleurant - vert - marquage blanc 'II'


