Schneider Electric - Harmony capuchon de protection pour bouton tournant à clé - ZBGP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • forme - rond

  • modèle - autre

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119034616

Réf. Sonepar

00002903461

Réf. Fournisseur

ZBGP

Marque

Schneider Electric

couleur:

noir

forme:

rond

modèle:

autre

transparent:

Non

Harmony - capuchon de protection pour bouton tournant à clé - pour boutons-tournants à clé sauf ceux avec TEC10 - compatibilité de gamme : Harmony XB5, Harmony XB4

Les Atouts de l'article:

Ce capuchon noir pour serrure de la gamme Harmony XB, est utilisé pour protéger le barillet de la serrure en l’absence de clé. Il est compatible avec les interrupteurs à clé Harmony XB4 et XB5. Ce capuchon noir pour serrure est idéal pour protéger le barillet de serrure lorsqu'aucune clé n'est insérée dans la serrure. Il est compatible avec les interrupteurs à clé standard.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux