Schneider Electric - Harmony - capuchon transparent pour tête standard à poussoir dépassant - Ø22 - ZBP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
forme - rond
modèle - haut
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110101935
Réf. Sonepar
00002010193
Réf. Fournisseur
ZBP0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur:
incolore
forme:
rond
modèle:
haut
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce capuchon en silicone complète parfaitement une unité de commande et l’adapte aux exigences strictes en matière d’hygiène et de nettoyage des industries les plus exigeantes. Il est transparent et permet aux utilisateurs de voir les couleurs et le marquage du bouton en-dessous. Sa forme est parfaitement adaptée aux boutons-poussoirs Harmony. Il est résistant aux produits chimiques et convient parfaitement pour une utilisation au sein d’environnements hostiles exigeant un nettoyage chimique fréquent.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux