Schneider Electric - Harmony clé pour serrure - 421E - jeu de 2 - ZBG421E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - clé
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110288827
Réf. Sonepar
00002028882
Réf. Fournisseur
ZBG421E
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
clé
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cette clé de rechange (clé n°421E) pour serrure de la gamme Harmony XB, est livrée en lot de 2 clés. Cet ensemble de clés se compose de 2 clés de rechange pour fournir une option de rechange pour l'unité de verrouillage qui permet une manière sécurisée pour le personnel autorisé à utiliser vos machines. Il est compatible avec les boutons-poussoirs coup de poing à accrochage standard et les unités de sélecteurs.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux








