Schneider Electric - Harmony - Coffret jaune au en81, bpup, bpd updown , - XALFP6003E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 6

  • nombre de contacts à poussoir - 4

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119034548

Réf. Sonepar

00002903454

Réf. Fournisseur

XALFP6003E

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

6

nombre de contacts à poussoir:

4

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

10

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP44

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur du boîtier/corps:

gris