Schneider Electric - Harmony - Colonne lumineuse 60 mm 2 4v - o - sans b - XVC6B1KOQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Colonne lumineuse 60 mm 2 4v - o - sans b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1

  • indice de protection (IP) - IP23

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Non

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480760921

Réf. Sonepar

01887076092

Réf. Fournisseur

XVC6B1KOQ

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

1

indice de protection (IP):

IP23

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Non

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

60 mm

couleur lumière 1:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

120.8 mm