Schneider Electric - Harmony - Colonne lumineuse 60 mm 2 4v - rov - buzz - XVC6B35SKQ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP23
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480760914
Réf. Sonepar
01887076091
Réf. Fournisseur
XVC6B35SKQ
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP23
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
60 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
orange
couleur lumière 3:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
200.8 mm


