Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 100 mm - XVC1B1K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
indice de protection (IP) - IP54
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480032769
Réf. Sonepar
01887003276
Réf. Fournisseur
XVC1B1K
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
indice de protection (IP):
IP54
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
100 mm
couleur lumière 1:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
216 mm



