Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 100 mm - XVC1B3SK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP54
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480032837
Réf. Sonepar
01887003283
Réf. Fournisseur
XVC1B3SK
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP54
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
100 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
orange
couleur lumière 3:
vert
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
372 mm



