Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 40 mm - XVC4B1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
indice de protection (IP) - IP23
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480032370
Réf. Sonepar
01887003237
Réf. Fournisseur
XVC4B1
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
indice de protection (IP):
IP23
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
40 mm
couleur lumière 1:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
403.5 mm



