Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 40 mm - XVC4B1K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1

  • indice de protection (IP) - IP54

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480032424

Réf. Sonepar

01887003242

Réf. Fournisseur

XVC4B1K

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

1

indice de protection (IP):

IP54

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

40 mm

couleur lumière 1:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

100.5 mm