Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 40 mm - XVC4B35S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP23

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480032493

Réf. Sonepar

01887003249

Réf. Fournisseur

XVC4B35S

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP23

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

40 mm

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

594.5 mm