Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 40 mm - XVC4M15S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP23
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480072857
Réf. Sonepar
01887007285
Réf. Fournisseur
XVC4M15S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP23
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
40 mm
couleur lumière 1:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
hauteur:
567.2 mm