Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6B4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4
indice de protection (IP) - IP23
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480032578
Réf. Sonepar
01887003257
Réf. Fournisseur
XVC6B4
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
4
indice de protection (IP):
IP23
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
60 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
orange
couleur lumière 3:
vert
couleur lumière 4:
bleu
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
548.3 mm



