Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6B5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 5

  • indice de protection (IP) - IP23

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480032585

Réf. Sonepar

01887003258

Réf. Fournisseur

XVC6B5

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

5

indice de protection (IP):

IP23

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

60 mm

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

couleur lumière 4:

bleu

couleur lumière 5:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

588.3 mm