Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6B35S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP23
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480032660
Réf. Sonepar
01887003266
Réf. Fournisseur
XVC6B35S
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP23
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
60 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
orange
couleur lumière 3:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
563.1 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette colonne lumineuse XVC6B35S 60 mm de la gamme Harmony est composée d'éléments de signalisation optique et sonore utilisés pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation. Elle est idéale pour capter l'attention des opérateurs en toute circonstance sur des opérations telles que : marche/arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Elle est adaptée aux applications des secteurs agro-alimentaires, médicaux, industrie, machines-outils, usines de semi-conducteurs, tapis roulants de convoyage.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La colonne de signalisation XVC6B35S forme un ensemble de 3 éléments lumineux permanents ou clignotants (rouge, orange et vert) et d'un élément sonore type ronfleur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XVC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947,EN/IEC 61000, CSA, UL, CE.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme-machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVC vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements extérieurs
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Durée de vie : technologie LED qui dure dans le temps
- Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel


