Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6B15SK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP54
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480032691
Réf. Sonepar
01887003269
Réf. Fournisseur
XVC6B15SK
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP54
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
60 mm
couleur lumière 1:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
120.8 mm


