Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6M3K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
indice de protection (IP) - IP54
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480072628
Réf. Sonepar
01887007265
Réf. Fournisseur
XVC6M3K
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
indice de protection (IP):
IP54
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
60 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
orange
couleur lumière 3:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
hauteur:
312 mm


