Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6M15SK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP54

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480072758

Réf. Sonepar

01887007276

Réf. Fournisseur

XVC6M15SK

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

1

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP54

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

60 mm

couleur lumière 1:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

hauteur:

232 mm