Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6M55SK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 5

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP54

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480072796

Réf. Sonepar

01887007384

Réf. Fournisseur

XVC6M55SK

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

5

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP54

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

60 mm

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

couleur lumière 4:

bleu

couleur lumière 5:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

hauteur:

392 mm