Schneider Electric - Harmony - Complete tower 24v led su per bright - XVMB2RAGSHSB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 80 dB
indice de protection (IP) - IP54
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119050906
Réf. Sonepar
01887905090
Réf. Fournisseur
XVMB2RAGSHSB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
80 dB
indice de protection (IP):
IP54
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
45 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
orange
couleur lumière 3:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Cette colonne de signalisation modulaire fait partie de la gamme de tours d'éclairage pré-assemblées et pré-câblées de la gamme Harmony type XVM Ø 45 mm. Elle est livrée pré-assemblée et pré-câblée avec 3 sources lumineuses (rouge, orange, vert), un buzzer intégré dans une base montée sur un tube support en aluminium de 250 mm avec plaque de fixation en plastique pour montage sur surface horizontale (IP 54). La tension d'alimentation est de 24 V CA/CC. Elle est conçue pour l'indication à longue distance des états de fonctionnement d'une machine, soit visuellement au moyen de signalisation lumineuses visibles à 360 ° (LED super brillante pour une lumière fixe uniquement) ou audiblement au moyen d'un buzzer.
Quelques mots du fabricant :
- Signalisation pour les distances moyennes
- Trois types de montage adaptés : platine plastique directe, tube support avec équerre métallique L ou platine plastique
- Disponible en unités complètes ou séparées pour assemblage client
- Composition de 1, 2, 3, 4 unités lumineuses, avec ou sans buzzer et système de fixation pour montage horizontal/vertical