Schneider Electric - Harmony Control - embase SSL - 6A - 5 à 24V CC - bornes à ressorts - lot de 10 - SSLZRA1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 101 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480580161

Réf. Sonepar

01887058016

Réf. Fournisseur

SSLZRA1

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

6.2 mm

hauteur:

101 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

78.6 mm

Harmony Control - embase SSL - 6A - 5 à 24V CC - bornes à ressorts - lot de 10 - prise pour SSL1 - forme des broches : plat - contacts séparés - IP20

Les Atouts de l'article:

Cette embase mesure 6 mm de largeur et permet un verrouillage/déverrouillage simple du relais grâce à son levier vert clairement visible. Elle fournit également un étiquetage clair du circuit sur les côtés pour faciliter les opérations d’installation et de maintenance.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour les relais SSD SSL
  • Bornes à ressort
  • Voyant (vert) de signalisation locale d'état d'entrée
  • UL 94-V0 non propagateur de la flamme
  • Indice de protection IP20
  • Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C