Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 380 à 415Vca - RM22LG11MT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480792335
Réf. Sonepar
01887079233
Réf. Fournisseur
RM22LG11MT
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
0 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.


