Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 200 à 240Vca - RM22TA31

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 160...288 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480792144

Réf. Sonepar

01887079214

Réf. Fournisseur

RM22TA31

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

160...288 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V