Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 200 à 240Vca - RM22TU21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 160...288 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480792168
Réf. Sonepar
01887079216
Réf. Fournisseur
RM22TU21
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
160...288 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
200...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
200...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.






