Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca - RM22TA33

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 304...576 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480792151

Réf. Sonepar

01887079215

Réf. Fournisseur

RM22TA33

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

304...576 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Harmony control RM22 - relais de contrôle 3 phases - 2OF - 380 à 480Vac -largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (envel.), IP50 (face av.) - capacité de commutation : 2000 VA - tempo réglable 0,1…30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les relais de contrôle Harmony surveillent et détectent les conditions de fonctionnement anormal. Ce relais de contrôle 3 phases détecte les défauts et séquences de phases de 380 à 480Vca. Ils surveillent les dysfonctionnements de : phases, courant, tension, fréquence, vitesse, température, niveau et contrôlent également les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK.

Le saviez-vous ?

Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Polyvalence : large plage de fonctionnalités
  • Convient aux petits espaces avec un faible encombrement
  • Facilité d'installation : innovation et ergonomie
  • Paramétrable à distance via le NFC