Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais sur-intensité - 4mA à 1A - 2OF - 24V à 240Vca/cc - RM22JA21MR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.004...1 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480792281
Réf. Sonepar
01887079228
Réf. Fournisseur
RM22JA21MR
Marque
Schneider Electric
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.004...1 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V


