Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais sur/sous-tension - 1 à 100V - 2OF - 24 à 240Vca/cc - RM22UA32MR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 1...100 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480792243

Réf. Sonepar

01887079224

Réf. Fournisseur

RM22UA32MR

Marque

Schneider Electric

plage de mesure de la tension 1:

1...100 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

20.4...264 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.6 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CC:

24...240 V

Harmony Control RM22 - relais sur/sous-tension - 1 à 100V - 2OF - 24 à 240Vca/cc - IP20, IP40, IP50 - largeur : 22,5mm - paramètres surveillés : séquence de phases, détection de défauts de phase, détection de sous-tension

Les Atouts de l'article:

Ce relais de contrôle de réseaux monophasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.