Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais sur-tension - 5mV à 5V - 2OF - 24 à 240Vca/cc - RM22UA21MR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 0.05...5 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
type de tension de fonctionnement - AC/DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480792205
Réf. Sonepar
01887079220
Réf. Fournisseur
RM22UA21MR
Marque
Schneider Electric
plage de mesure de la tension 1:
0.05...5 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
20.4...264 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.6 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...240 V
tension de fonctionnement CC:
24...240 V


