Schneider Electric - Harmony - Coup de poing 3 positions - XB2BN1162

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Coup de poing 3 positions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - autre

  • type de lentille - rectangulaire

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118318434

Réf. Sonepar

01887831843

Réf. Fournisseur

XB2BN1162

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

0

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

autre

type de lentille:

rectangulaire

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

2 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre