Schneider Electric - Harmony - Dia16, arret d urgence, n o illum, ip65, - XB6ETN521P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 16.2 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480597664
Réf. Sonepar
01887059766
Réf. Fournisseur
XB6ETN521P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
16.2 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par cosse à souder
diamètre du bouchon:
32 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La gamme XB6 propose des produits complets tel que le bouton-poussoir à tête bombée non lumineux pour les unités compactes destinées aux panneaux de commande de petites dimensions dans le secteur commercial et industriel. De par son encombrement et les matériaux qui la composent, la gamme XB6 est idéale pour les environnements corrosifs et/ou la place réservée au boutons et voyants est limitée. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB6 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB6 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Encombrement : convient aux petits espaces
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts