Schneider Electric - Harmony - Dia16, arret d urgence, n o illum, ip65, - XB6ETI523P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 16.2 mm
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480597688
Réf. Sonepar
01887059768
Réf. Fournisseur
XB6ETI523P
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
16.2 mm
avec éclairage:
Oui
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par cosse à souder
diamètre du bouchon:
32 mm







