Schneider Electric - Harmony dispositif de verrouillage par cadenas pour unité Ø22 mm - noir - ZB4BZ62
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110069723
Réf. Sonepar
00002006972
Réf. Fournisseur
ZB4BZ62
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec sa fonction d'auto-maintien de l'actionneur, son système d'encliquetage des éléments et d'anti-desserage pour les vis-étriers des blocs contacts, l'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu’à 10 millions de manœuvres. Le bouton-poussoir Harmony XB4 est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances des gammes Harmony XB4 et XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts










