Schneider Electric - Harmony - Element lumineux - XACV06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...400 V
source lumineuse - autre
couleur de la source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110641790
Réf. Sonepar
00002064179
Réf. Fournisseur
XACV06
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...400 V
source lumineuse:
autre
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale