Schneider Electric - Harmony - Embase buzzer 230v - XVMC29M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Embase buzzer 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 45 mm

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119004329

Réf. Sonepar

00002900432

Réf. Fournisseur

XVMC29M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

45 mm

couleur:

blanc

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

volume:

80 dB