Schneider Electric - Harmony - émetteur de températ. pour sondes Optimum Pt100 0..500°C/32..932°F - RMPT73BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - émetteur de températ. pour sondes Optimum Pt100 0..500°C/32..932°F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 0 mm

  • plage de mesure - 0...500 °C

  • matériau - autre

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110109016

Réf. Sonepar

00002010901

Réf. Fournisseur

RMPT73BD

Marque

Schneider Electric

longueur de sonde:

0 mm

plage de mesure:

0...500 °C

matériau:

autre

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

0 m

Zelio - émetteur de températ. pour sondes Optimum Pt100 0..500°C/32..932°F

Les Atouts de l'article:

Ce transmetteur de température Harmony Analog offre une interface polyvalente pour vos machines. Il dispose d'une protection contre l'inversion de polarité, contre les courts-circuits et contre les surtensions. Il est résistant à la poussière, aux chocs et aux vibrations, même dans les environnements difficiles, grâce à ses indices IP20 et IP50. Il est un convertisseur pour sondes universelles Pt100 avec type d'entrée analogique 0-250 °C/32-482 °F.