Schneider Electric - Harmony émetteur sans pile & sans fil avec tête plastique Ø22 mm capsule bleue - ZB5RTA6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de bouton - plat
couleur du bouton - autre
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480334641
Réf. Sonepar
01887033464
Réf. Fournisseur
ZB5RTA6
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
0
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
autre
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre







