Schneider Electric - Harmony émetteur sans pile & sans fil avec tête plastique Ø22 mm capsule noire - ZB5RTA2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - autre

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480334580

Réf. Sonepar

01887033458

Réf. Fournisseur

ZB5RTA2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

0

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

autre

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Harmony - émetteur sans pile & sans fil avec tête plastique Ø22 mm - capsule noire - H41,5mmxL30mmxP43mm (hors tout CAO) - profondeur d'encastrement : 42mm - IP66, IP67, IP69, IP69K - bouton-poussoir à rappel avec émetteur

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bouton-poussoir de la gamme Harmony XB5R plastique est un produit complet. Ce bouton sans fil et sans pile possède un émetteur avec embase de fixation montée et une tête de bouton-poussoir à impulsion avec capsule encliquetée noire. Avec sa fonction d'auto-maintien de l'actionneur, son système d'encliquetage des éléments et d'anti-desserage pour les vis-étriers des blocs contacts, l'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX).

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au support de montage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : antenne relais,Harmony hub,module cybersecurite, capteurs,boites plastiques Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5R plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
  • Personnalisation : marquages capsules et collerettes
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts