Schneider Electric - Harmony émetteur sans pile & sans fil - tête métal - Ø22 mm - capsule jaune - ZB4RTA5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - autre

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480334542

Réf. Sonepar

01887033454

Réf. Fournisseur

ZB4RTA5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

0

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

autre

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

autre