Schneider Electric - Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 capsule verte I blanc - ZB5RTA331

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480334603

Réf. Sonepar

01887033460

Réf. Fournisseur

ZB5RTA331

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

0

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP65