Schneider Electric - Harmony - étiquette 18x27 à graver - fond noir ou rouge - ZBY5101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
langue de l'impression - autre
impression symboles ISO - autre
couleur - noir
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110098570
Réf. Sonepar
00002009857
Réf. Fournisseur
ZBY5101
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
impression symboles ISO:
autre
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur:
18 mm
hauteur:
27 mm
diamètre externe:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette non marquée de la gamme Harmony XB est dotée d'un fond noir ou rouge. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs et les voyants Harmony XB4 et XB5. Cette étiquette fournit un étiquetage clair pour vos boutons-poussoirs. Elle est fournie avec une plaque d'occultation pour la gravure personnalisée pour prendre en charge tout fonctionnement de machine souhaité et est compatible avec toutes les unités de commande et de signalisation Harmony Ø 22 mm standard. Elle fournit un marquage clair et résistant sur l'étiquette, avec un contraste élevé.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux







