Schneider Electric - Harmony - étiquette - 30x40mm - noir - texte à préciser - ZB2BY2002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - noir
impression symboles ISO - autre
imprimé - autre
diamètre de programme - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110662221
Réf. Sonepar
00002066222
Réf. Fournisseur
ZB2BY2002
Marque
Schneider Electric
type de construction:
plat
couleur:
noir
impression symboles ISO:
autre
imprimé:
autre
diamètre de programme:
22 mm
forme:
rectangulaire
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
gravable:
Oui
largeur:
40 mm
hauteur:
30 mm
diamètre externe:
22 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette Harmony ZB2BY2002 est utilisée pour les bouton-poussoir de 22 mm. Il s'agit d'un accessoire de la gamme de boîtes pendantes Harmony XAC pour les unités de signalisation en plastique de diamètre 22 mm.



