Schneider Electric - Harmony étiquette circulaire Ø90mm - jaune - non marquée - ZBY8101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - jaune

  • forme - rond

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110099348

Réf. Sonepar

00002009934

Réf. Fournisseur

ZBY8101

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

jaune

forme:

rond

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre externe:

90 mm