Schneider Electric - Harmony - Etiquette metallique pour bouton poussoir 30mm - 9001KN299

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Etiquette metallique pour bouton poussoir 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - autre

  • langue de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901652557

Réf. Sonepar

00002901089

Réf. Fournisseur

9001KN299

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

autre

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

diamètre externe:

30 mm