Schneider Electric - Harmony - Etiquette vierge 19x27mm pour boites xalg et xamxxxxd - ZBYD06102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110974379
Réf. Sonepar
00002097437
Réf. Fournisseur
ZBYD06102
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur:
27 mm
hauteur:
19 mm
diamètre externe:
22 mm



